EP-521 耐震金具 シロクマ 48950037

EP-521 耐震金具 シロクマ 48950037
EP-521 耐震金具 シロクマ 48950037
EP-521 耐震金具 シロクマ 48950037

耐震金具

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様両側ゲル接着仕様、両側自在回転タイプ(組み換えにて設置角度変更可能です。)注文コード48950037品番EP-521
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。様々なシュチュエーションに対応可能な自在回転タイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!

種別L字金具仕様両側ゲル接着仕様、両側自在回転タイプ(組み換えにて設置角度変更可能です。)材質スチールオフホワイト(アイボリ)寸法H(mm)36寸法L1(mm)95寸法L2(mm)35寸法G(mm)3寸法W1(mm)110寸法W2(mm)70
注意
※スライドセパ付で、設置の際の位置合せが簡単です。大きな揺れのあとは、次の地震に備えて金具の取付状態を必ず点検して下さい。本製品を使用して発生した設置物や設置場所の破損やトラブル、災害で生じた破損・怪我等に対しては一切の責任を負いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 室内壁側にあるパネルの転倒防止
卸売・小売業

製品自体はとてもきれいでおしゃれですが、壁紙への接着には向いてません。
パネルには傷つけたくなく、壁側一面のみ接着しましたが、時間が経つと、接着面からはがれてジグ自体落ちてきます。残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする