曜日別特売
7499011441A Wurth Elektronik LANイーサネットトランス WURTH ELEKTRONIK 48950424

Wurth Elektronik LANイーサネットトランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(29個)定格一次電圧(V)-注文コード48950424品番7499011441A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様Wurth Elektronik - WE-RJ45 LANコネクタ、トランス内蔵. Wurth ElektronikのWE-RJ45シリーズは、トランス内蔵の各種RJ45コネクタです。SMD、THT、USB付きTHTがあり、コンパクトで堅牢なデザインは幅広い用途での使用に最適です。. 用途. 処理機能内蔵 モデム、ハブ、ルータ、スイッチ M2M通信 IoT EtherCAT長さ(mm)16.2幅(mm)13.5サイズ-タイプフェライト取付方式基板電流(A)-電圧(V)-周波数範囲(MHz)(最大)100定格二次電流(A)-定格一次電圧(V)-定格二次電圧(V)-外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)-動作温度(℃)-40~85入力電圧範囲(V)-RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)-1巻数比-インダクタンス(μH)-絶縁電圧(V)-二次電流(A)-二次DC抵抗-出力ポート1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする