Wera
950PKS ヘックスキー
(1件のレビュー)
取扱い終了
対辺寸法(mm)
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M1.6・M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12・M14
M16
M18・M20
全長(mm)
50
56
63
71
80
90
100
112
125
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48950596
品番
133150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥225
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状
Hex-Plus
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
1.5
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)
M3
トラスコ品番
421-6229
全長(mm)
50
質量(g)
9
首下長(mm)
14
注意
※対辺1.5サイズは通常の六角棒レンチです。Hex-Plus仕様ではありません。