6169 167IVDE トルクスドライバー Wera 48950842

 

6169 167IVDE トルクスドライバー Wera 48950842
6169 167IVDE トルクスドライバー Wera 48950842
6169 167IVDE トルクスドライバー Wera 48950842
6169 167IVDE トルクスドライバー Wera 48950842

167IVDE トルクスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズT9
全長(mm)161
内容量1本注文コード48950842品番6169
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT9軸長(mm)80材質(グリップ)樹脂トラスコ品番411-6283全長(mm)161質量(g)30種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする