※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
167IVDE トルクスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
T15
T9
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T5
T6
T7
T8
T10
全長(mm)
178
161
178
205
262
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48950867
品番
6172
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T15
軸長(mm)
80
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
411-6305
全長(mm)
178
質量(g)
60
種類
電工ドライバー
規格
欧州規格EN60900適合品
商品構成
単品
耐電圧(V)
1000
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし