※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
167IVDE トルクスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
T25
T9
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T5
T6
T7
T8
T10
全長(mm)
205
161
178
205
262
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48950885
品番
6176
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T25
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
411-6321
全長(mm)
205
質量(g)
100
種類
電工ドライバー
規格
欧州規格EN60900適合品
商品構成
単品
耐電圧(V)
1000
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし