ZD-B3T ZD 白 3方異径チーズ (バンド付) リケン 48950947

ZD 白 3方異径チーズ (バンド付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)32×25×40
32×25×40
25×25×32
25×25×40
25×25×50
32×25×20
32×25×25
32×25×32
32×25×50
32×32×40
32×32×50
40×25×25
40×25×32
40×25×40
40×25×50
40×32×25
40×32×32
40×32×40
40×32×50
40×40×50
50×25×25
50×25×32
50×25×40
50×25×50
50×32×25
50×32×32
50×32×40
50×32×50
50×40×25
50×40×32
50×40×40
50×40×50
50×40×65
50×50×65
65×40×50
65×40×65
65×50×25
65×50×32
65×50×40
65×50×50
65×50×65
15×15×20
20×15×15
20×15×20
20×20×25
20×20×32
25×15×15
25×15×25
25×20×15
25×20×20
25×20×25
32×15×20
32×20×20
32×20×32
32×25×15
40×20×20
40×20×25
40×32×15
40×32×20
40×40×65
50×20×50
50×32×65
50×40×15
50×40×20
50×50×80
65×40×32
65×65×80
80×50×50
80×50×80
80×65×40
80×65×50
80×65×65
内容量1個注文コード48950947品番ZD-B3T
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び径(A)32×25×40材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂形状3方異径チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする