曜日別特売
006159 クラフトフォームVDEドライバー Wera 48951156

006159 クラフトフォームVDEドライバー Wera 48951156
006159 クラフトフォームVDEドライバー Wera 48951156
006159 クラフトフォームVDEドライバー Wera 48951156
006159 クラフトフォームVDEドライバー Wera 48951156

クラフトフォームVDEドライバー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズNo.2
先端形状プラス
軸長(mm)200
全長(mm)305
内容量1本注文コード48951156品番006159
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
-40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。
ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)

先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)200トラスコ品番411-6275全長(mm)305質量(g)120.0種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
注意
※品番006100、006105、006110に関しましては、レーザーチップ加工はないものになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48951156
2021-05-04
用途: 電子機器
その他業種

weraのドライバーは色々使っていますが、おススメ出来る商品だと思います。
握りやすくネジ山への食いつきも悪くないと思います。

対象商品 : 48951122
2020-11-02
用途: 電気工事
その他業種

レーザーチップがしっかりとネジに食い付くので、真鍮ネジもしっかりとホールドでき、作業時にネジが落下することがなくなりました。また、グリップの形状も、よくあるボール型ではありませんが、回しやすいと思います。買って正解でした。

対象商品 : 48951104
2017-03-27
用途: 自動機組立
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジへの食いつきが良く、安心して使用できます。個人的には、握りがボールグリップなら更に使いやすくて良いと思いました。

対象商品 : 48951025
2016-02-10
用途: 制御盤のネジ締結
うへへ工房その他業種

ドライバーとネジのフィット感最高です。

対象商品 : 48951122
2015-08-13
用途: 制御盤内保守
播州織工業協同組合

さすがWERAです。ねじ山への食いつきは抜群で安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする