曜日別特売
MR-049-340-1 雨天用マット ニューリブリードマット 600×900 テラモト 48951323

 

MR-049-340-1 雨天用マット ニューリブリードマット 600×900 テラモト 48951323
MR-049-340-1 雨天用マット ニューリブリードマット 600×900 テラモト 48951323

雨天用マット ニューリブリードマット 600×900

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード48951323品番MR-049-340-1
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

独自の「さや芯構造」でへたらないパイル糸。変色しにくい原着ナイロン使用。吸水・除塵マット。

用途
屋内マット、吸水マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン(さや芯構造糸、原着B.C.Fナイロン)、裏面:軟質塩化ビニールグリーントラスコ品番404-0252厚さ(mm)約9.4(ハイループ7.0、ローループ4.0、ベース2.4)質量(kg)約2.7寸法(幅W×奥行D)(mm)600×900アズワン品番65-0330-93
関連資料:(2.62MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする