MR-085-290-1 ジョイントスノコ 抗菌フミンゴ テラモト 48951427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイントスノコ 抗菌フミンゴ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚
グリーン
寸法(mm)75×75
タイプ角ふち
内容量1枚注文コード48951427品番MR-085-290-1
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

優れたクッション性で衝撃を和らげる、安全性の高い屋内専用スノコです。
通気性や水はけが良く、素足にも気持ち良いソフトな感触です。

用途ジョイントスノコ、ロッカールーム、シャワー室、風呂場などにグリーンタイプ角ふち厚さ(mm)17.5質量(g)26トラスコ品番409-6711種別縁駒材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)75×75アズワン品番65-0332-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48951393
2022-02-10
用途: クリーンルーム内作業者、立作業疲労軽減
テクノクリーン株式会社サービス業

これまで、作業者用PVC系 足マットを数種類購入しましたが、いずれも柔らかすぎたり短期間の使用で 粉末が発生が見られたり、作業者からも使いづらいと不満が出ておりました。
以前勤めていた工場で このフミンゴを使用していたのを思い出しましたが、商品名が判らなかったのでモノタロウのサイトで探すことが出来ませんでした。
前の工場では サカエから購入していましたので、カタログを取り寄せ、「フミンゴ」と言う
品名が判明しましたので、モノタロウサイトで検索したところ、この商品が見つかり発注した次第です。
現場作業者に渡し、感想を聞いたところ、適度な硬さとクッション性が有りとても好評でした。
今後 足マット購入の際には 積極的に使用する予定にしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする