曜日別特売
ZD-BRT ZD 白 異径チーズ (バンド付) リケン 48951622

ZD 白 異径チーズ (バンド付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)50×40
50×40
25×15
25×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×25
50×32
65×25
65×32
65×40
65×50
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
32×15
32×20
50×20
65×15
65×20
80×15
80×20
100×15
100×20
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
125×40
125×50
125×65
125×80
125×100
150×40
150×50
150×65
150×80
150×100
150×125
内容量1個注文コード48951622品番ZD-BRT
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
呼び径(A)50×40材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂形状異径チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48951525
2018-08-02
用途: 2液を混ぜて1液にして送る

写真は上と横が同径で下が異径で大きくなっているが、
実際は、横が小さい異径。
それなら普通にホームセンターある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする