632910731731 Wurth Elektronik USBケーブル WURTH ELEKTRONIK 48952418

Wurth Elektronik USBケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様長さ:1m●USBタイプ:USB 3.1●コネクタ A:オスUSB C●コネクタ B:オスUSB C●シース色:黒●Wurth WR-COM USB 3.1タイプCケーブルアセンブリ. WR-COM USB 3.1ケーブルアセンブリ製品です。新しいUSBタイプCコネクタ形式を採用しています。USBタイプCは新しいコネクタ仕様で、コンパクトで多用途です。USBタイプCコネクタはリバーシブルなので、どちらの面を上にして差し込んでも毎回1度で正しくかん合されます。将来的には、タイプC USB形式が標準となって、ほとんどのデバイスで採用されるようになり、各種USBケーブル及びコネクタサイズの必要性がなくなります。このUSB 3.0タイプCケーブルアセンブリには、USBタイプC-USBタイプA、USBタイプC-microB、USBタイプC-USBタイプCなど、さまざまな構成の製品が用意されています。. 特長と利点. コンタクト材質: 青銅. 金めっきコンタクト. 接触抵抗: 5000 mΩ. USB接続. 製品用途の情報. USBタイプCコネクタは、USB 3.1 SuperSpeed+の10 Gbpsというデータ速度とあいまって、多機能で高性能のソリューションになります。スマートフォン、タブレット、PC、カメラなど、数多くの用途に使用することができます。注文コード48952418品番632910731731
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様長さ:1m●USBタイプ:USB 3.1●コネクタ A:オスUSB C●コネクタ B:オスUSB C●シース色:黒●Wurth WR-COM USB 3.1タイプCケーブルアセンブリ. WR-COM USB 3.1ケーブルアセンブリ製品です。新しいUSBタイプCコネクタ形式を採用しています。USBタイプCは新しいコネクタ仕様で、コンパクトで多用途です。USBタイプCコネクタはリバーシブルなので、どちらの面を上にして差し込んでも毎回1度で正しくかん合されます。将来的には、タイプC USB形式が標準となって、ほとんどのデバイスで採用されるようになり、各種USBケーブル及びコネクタサイズの必要性がなくなります。このUSB 3.0タイプCケーブルアセンブリには、USBタイプC-USBタイプA、USBタイプC-microB、USBタイプC-USBタイプCなど、さまざまな構成の製品が用意されています。. 特長と利点. コンタクト材質: 青銅. 金めっきコンタクト. 接触抵抗: 5000 mΩ. USB接続. 製品用途の情報. USBタイプCコネクタは、USB 3.1 SuperSpeed+の10 Gbpsというデータ速度とあいまって、多機能で高性能のソリューションになります。スマートフォン、タブレット、PC、カメラなど、数多くの用途に使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする