曜日別特売
CK10341L クリーンスーツ 白 ガードナー 48952531

※帽子 マスク 手袋 シューズは別売りです

CK10341L クリーンスーツ 白 ガードナー 48952531
CK10341L クリーンスーツ 白 ガードナー 48952531

クリーンスーツ 白

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード48952531品番CK10341L
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

通気性が良く蒸れ感を軽減しました。
乾燥性が良くさらりとした着心地感です。

用途クリーンルーム用。ホワイトサイズL仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当トラスコ品番401-3841材質ポリエステル質量(g)420着丈(cm)167~174適応胸囲(cm)90~98
注意
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする