曜日別特売
CJ218513L ADCLEAN クリーン実験衣 ガードナー 48952802

※帽子 手袋 パンツ サンダルは別売りです

ADCLEAN クリーン実験衣

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード48952802品番CJ218513L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000

簡易のクリーンワークや来客用に最適です。比翼仕立てにより襟元からの発塵を防ぎます。

用途クリーンルーム用。ホワイトサイズ3Lトラスコ品番401-3794材質ポリエステル質量(g)320着丈(cm)120適応胸囲(cm)98~106
注意
※クリーンパックではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48952802CJ218513L58780359CJ2185-1-3LCJ218513L クリーン実験衣 アドクリーン 58780359クリーン実験衣アドクリーン1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする