※ウエアは別売りです
ガードナー
マスク付きフード 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
L
M
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48952854
品番
CH41501L
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
メガネホルダーが付いておりメガネの脱着が容易にできます。マスク付きの為、顔部からの塵埃を防ぎます。光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。
用途
クリーンルーム用。
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
トラスコ品番
401-3697
材質
ポリエステル
質量(g)
100
注意
※クリーンパックではありません。