※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小津産業
芯線ワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
417-3449
417-3431
417-3449
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
48952881
品番
NE507
参考基準価格(税別)
¥35,640
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
使いやすいサイズなので、光ファイバーの接続作業やコネクターなどの手の届きにくい細部のワイピングに優れています。
用途
光ケーブル接点端子の拭き取り。
シートサイズ(mm)
40×40
トラスコ品番
417-3449
材質
キュプラ不織布
質量(kg)
15
色
ホワイト
箱入数
300枚×24袋