曜日別特売
VFHVRBD010R02N010T09 インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃) 三菱マテリアル 48952906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)1全長(mm)60注文コード48952906品番VFHVRBD010R02N010T09
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

高送り、高切込み切削条件下での高能率加工が可能なインパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。深堀部位の高能率加工用として、高剛性テーパネックタイプを追加リリースしました。高精度なR形状により、高精度・高品位加工が可能です。不等リード形状を採用しびびりを抑制します。

用途被削材:高硬度鋼・炭素鋼・合金鋼。刃径(Φmm)1刃長(mm)1全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃数4トラスコ品番659-8471材質高靭性超硬母材(UWC)表面処理インパクトミラクルコーティング(VF)首下長(mm)10ねじれ角43・45°コーナー半径(mm)0.2

商品説明動画

IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする