曜日別特売
ブラウン 日本製泉州フェイスタオル5枚組 林 48955953

ブラウン 日本製泉州フェイスタオル5枚組 林 48955953
ブラウン 日本製泉州フェイスタオル5枚組 林 48955953

日本製泉州フェイスタオル5枚組

(16件のレビュー)
取扱い終了
ブラウン
内容量1セット(5枚)注文コード48955953品番ブラウン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

日本製タオルの代名詞である、今治と並ぶ生産地域です。(大阪府泉佐野市)
生産量は日本一で、薄手で吸水性の高いタオルが特徴です。
デザインはシンプルなものが多く、普段使いに最適です。
フェイスタオルの通常サイズより少し長いロングサイズ。

ブラウン寸法(cm)約34×85質量(g/枚)約78種別フェイスタオル混率(%)綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48955953ブラウン69414689FP206929ブラウン 日本製泉州フェイスタオル5枚組 林 69414689日本製泉州フェイスタオル5枚組1セット(5枚)
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48955935
2025-10-15
用途: フットケアの作業時の足の拭き取り等
足と足爪ケアの専門家指宿サービス業

適度な厚さで、保温効果もあり使いやすいし、何しろお客様が気持ち良く感じて下さる。

2025-07-20
用途: 家庭用
農・林・水産業

大きさや、厚みも思いようでした。価格も5枚セットで安く購入できて、満足しております。

対象商品 : 48955926
2024-11-20
用途: 食器等
サービス業

茶会の水屋で使用します。うつわの水切り、拭きとりなどに薄すすぎず、厚すぎず、丁度良い使い勝手です。

1が参考にしています
2024-11-29
用途: 普段使い
その他業種

普通のタオルよりは質がいい。
が、他店で買った他の泉州タオルより先にほつれた。

1が参考にしています
対象商品 : 48955953
2024-08-02
用途: 毎日仕事で

汗かきなので最近の猛暑の中の仕事で、かなり助かってます

対象商品 : 48955944
2023-09-17
用途: 髪用に使用しております
その他業種

ビビットピンクをやっと見つけてすぐ購入しました。
生地を触ったら、やや薄めでしっかりしております。
髪用に使用しております。もう少し5㎝位、長めにして欲しいです。

対象商品 : 48955926
2023-11-25
用途: 水切り、手拭き
サービス業

厚みが丁度いいです。
薄過ぎず、厚過ぎず、こういうのを探していました。

対象商品 : 48955883
2023-08-16
用途: 草刈り作業時
有限会社京都雅タクシー運輸・通信業

作業時、普段から首に巻いて使用するが重宝する。
旅行会社などから粗品で貰う品より、少し厚手に感じる・・・
何の気取りも無い定番な感じで、ゆえに買っても満足できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする