三菱マテリアル
チップ CCMH-MV
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(10個)
1パック(10個)
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
材質
MC6025
MP3025
NX3035
NX2525
AP25N
US735
VP15TF
UE6020
VP45N
US7020
全27種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48957106
品番
CCMH060202-MV MC6025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
コーティング
MC6025
トラスコ品番
660-5567
材質
MC6025
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。