三菱マテリアル
チップ CCMH-MV
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(10個)
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
材質
MP3025
MP3025
NX3035
NX2525
AP25N
US735
VP15TF
UE6020
VP45N
US7020
全27種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48957115
品番
CCMH060202-MV MP3025
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
コーティング
MP3025
トラスコ品番
660-5575
材質
MP3025
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。