三菱マテリアル
チップ CCMT-SW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
1箱(10個)
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
材質
VP25N
NX2525
VP25N
MP3025
UE6020
US7020
切刃長さ(mm)
6.5
6.5
9.7
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48957151
品番
CCMT060202-SW VP25N
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
660-5613
材質
VP25N
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。