三菱マテリアル
チップ CCMT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
8.1
6.5
8.1
9.7
12.9
厚さ(mm)
3.18
2.38
3.18
3.97
4.76
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48957237
品番
CCMT080304 MP3025
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
形状
ひし形80°
切刃長さ(mm)
8.1
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
660-5699
材質
MP3025
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。