三菱マテリアル
チップ CCMT-SW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
1箱(10個)
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
材質
VP25N
NX2525
VP25N
MP3025
UE6020
US7020
切刃長さ(mm)
9.7
6.5
9.7
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48957307
品番
CCMT09T304-SW VP25N
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
9.525
トラスコ品番
660-5761
材質
VP25N
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。