RCMX1606M0-RR  UE6020 チップ RCMX-RR 三菱マテリアル 48960222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ RCMX-RR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
切刃長さ(mm)16
厚さ(mm)6.35
材質UE6020
内容量1パック(10個)注文コード48960222品番RCMX1606M0-RR UE6020
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
切刃長さ(mm)16逃げ角(度)7厚さ(mm)6.35穴の形状-チップブレーカ-トラスコ品番661-6461材質UE6020内接円直径(Φmm)16形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする