※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ RCMX-RR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
16
16
20
25
32
厚さ(mm)
6.35
6.35
7.94
9.52
材質
US735
UE6020
US735
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48960247
品番
RCMX1606M0-RR US735
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
-
チップブレーカ
-
トラスコ品番
661-6488
材質
US735
内接円直径(Φmm)
16
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった