曜日別特売
5580506 Wurth Elektronik チューブ型リング端子 WA-CLUGシリーズ WURTH ELEKTRONIK 48960285

Wurth Elektronik チューブ型リング端子 WA-CLUGシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:WA-CLUG●内側リング直径:5.3mm●最小ワイヤサイズmm2:6mm2●スタッドサイズ:M5●コンタクトめっき:錫●全長:21mm●Wurth WA-CLUGチューブ型リング端子. WA-CLUGチューブ型リング端子又はケーブルラグは、スズめっきが施された銅合金製です。 さまざまなサイズがあり、幅広いケーブル用途に適しています。
注文コード
48960285
品番
5580506
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849
仕様
シリーズ:WA-CLUG●内側リング直径:5.3mm●最小ワイヤサイズmm2:6mm2●スタッドサイズ:M5●コンタクトめっき:錫●全長:21mm●Wurth WA-CLUGチューブ型リング端子. WA-CLUGチューブ型リング端子又はケーブルラグは、スズめっきが施された銅合金製です。 さまざまなサイズがあり、幅広いケーブル用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする