RCMX2507M0-RR  US735 チップ RCMX-RR 三菱マテリアル 48960301

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ RCMX-RR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
切刃長さ(mm)25
厚さ(mm)7.94
材質US735
内容量1パック(10個)注文コード48960301品番RCMX2507M0-RR US735
参考基準価格(税別)¥53,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
切刃長さ(mm)25逃げ角(度)7厚さ(mm)7.94穴の形状-チップブレーカ-トラスコ品番661-6542材質US735内接円直径(Φmm)25形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする