三菱マテリアル
チップ SMGTR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
材質
HTI10
HTI10
NX2525
UTI20T
トラスコ品番
661-6747
661-6747
661-6755
661-6763
661-6771
661-6780
661-6798
661-6801
661-6810
661-6828
661-6836
661-6844
661-6852
661-6861
661-6879
661-6887
661-6895
661-6909
661-6917
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48960502
品番
SMGTR16X2060 HTI10
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
形状
ひし形86°
トラスコ品番
661-6747
材質
HTI10
厚さ(mm)
2
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
30
穴の有無
なし
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。