曜日別特売

チップ SMGTR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
材質UTI20T
トラスコ品番661-6763
内容量1パック(10個)注文コード48960527品番SMGTR16X2060 UTI20T
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
形状ひし形86°トラスコ品番661-6763材質UTI20T厚さ(mm)2切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)30穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする