チップ TCMT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)8.2
厚さ(mm)2.38
材質MP3025
内容量1パック(10個)注文コード48962742品番TCMT080204 MP3025
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
形状正三角形60°切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番661-8987内接円直径(Φmm)4.76材質MP3025厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする