三菱マテリアル
チップ TCMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.2
0.8
切刃長さ(mm)
9.6
8.2
9.6
11
13.8
16.5
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
3.97
材質
US735
MP3025
UE6020
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48962767
品番
TCMT090204 US735
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
661-9002
内接円直径(Φmm)
5.56
材質
US735
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18