三菱マテリアル
チップ TCMT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.2
0.8
切刃長さ(mm)
11
8.2
9.6
11
13.8
16.5
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
3.97
材質
MP3025
MP3025
UE6020
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48962803
品番
TCMT110208 MP3025
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
661-9045
内接円直径(Φmm)
6.35
材質
MP3025
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18