曜日別特売

チップ TNMG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.4
内容量1パック(10個)注文コード48962907品番TNMG110304 MC6025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
形状正三角形60°切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面トラスコ品番661-9142材質MC6025内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする