三菱マテリアル
チップ TNMG-MA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
0.4
1.2
切刃長さ(mm)
22
16.5
22
材質
US7020
UE6020
US735
US7020
NX3035
VP15TF
全37種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48963381
品番
TNMG220412-MA US7020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
切刃長さ(mm)
22
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
トラスコ品番
661-9622
材質
US7020
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった