チップ TNMG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)1.6
内容量1パック(10個)注文コード48963442品番TNMG270616 UE6020
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
形状正三角形60°切刃長さ(mm)27.5逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.6チップブレーカ両面トラスコ品番661-9681材質UE6020内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする