三菱マテリアル
チップ TNMX-SW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
UE6105
NX2525
US7020
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48963467
品番
TNMX160404-SW UE6105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
形状
正三角形60°
材質
UE6105
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
16.5
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
トラスコ品番
661-9703
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。