- 内容量
- 1セット(60個)
- 仕様
- シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:8●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-PHDシリーズ2.54 mm 2列SMTピンヘッダコネクタ. WR-PHDシリーズ2.54 mmピッチ2列基板SMT実装ピンヘッダコネクタです。 この基板対基板の2列基板SMT実装ピンヘッダは、黒色のUL94-V0 PBT絶縁体と金めっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えています。 6103から始まる品番はリールで供給
- 注文コード
- 48963767
- 品番
- 61000821121