三菱マテリアル
チップ TPMR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
1.2
切刃長さ(mm)
9.6
9.6
11
16.5
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48963853
品番
TPMR090202 MP3025
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
662-5134
材質
MP3025
内接円直径(Φmm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18