チップ TPMR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)11
厚さ(mm)3.18
内容量1パック(10個)注文コード48963896品番TPMR110304 MP3025
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
形状正三角形60°切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番662-5177材質MP3025内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする