曜日別特売

チップ TPMR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)1.2
切刃長さ(mm)16.5
厚さ(mm)3.18
内容量1パック(10個)注文コード48963932品番TPMR160312 MP3025
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ片面トラスコ品番662-5215材質MP3025内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする