チップ TPMX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
内容量1パック(10個)注文コード48963941品番TPMX110304 MP3025
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
形状正三角形60°切刃長さ(mm)11トラスコ品番662-5223材質MP3025厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする