内容量1リール(125個)仕様一次インダクタンス:15μH●プライマリDC抵抗:0.04Ω●二次DC抵抗:0.005Ω●巻数比:1:3.5●取付タイプ:表面実装●漏れインダクタンス:550nH●寸法:29.08 x 23.11 x 11.43mm●奥行き:11.43mm●長さ:29.08mm●幅:23.11mm●絶縁電圧:2.5kV●Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型注文コード48964047品番750311605