曜日別特売
750311567 Wurth Elektronik フライバックトランス WURTH ELEKTRONIK 48964153

Wurth Elektronik フライバックトランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(250個)仕様一次インダクタンス:7μH●プライマリDC抵抗:0.07Ω●二次DC抵抗:0.023Ω●巻数比:2:1●取付タイプ:表面実装●漏れインダクタンス:800nH●寸法:15.24 x 13.34 x 11.43mm●奥行き:11.43mm●長さ:15.24mm●幅:13.34mm●絶縁電圧:2.5kV●Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型注文コード48964153品番750311567
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様一次インダクタンス:7μH●プライマリDC抵抗:0.07Ω●二次DC抵抗:0.023Ω●巻数比:2:1●取付タイプ:表面実装●漏れインダクタンス:800nH●寸法:15.24 x 13.34 x 11.43mm●奥行き:11.43mm●長さ:15.24mm●幅:13.34mm●絶縁電圧:2.5kV●Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする