三菱マテリアル
チップ VNMG-FH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
1箱(10個)
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
材質
MP3025
NX2525
NX3035
AP25N
MP3025
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48964413
品番
VNMG160404-FH MP3025
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
662-5690
材質
MP3025
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった