三菱マテリアル
スマートミラクルエンドミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
刃径(Φmm)
2
2
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
コーナーR(mm)
0.3
0.2
0.3
0.5
1
1.5
2
2.5
3
有効長(mm)
4
4
8
11
13
19
22
26
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48964763
品番
VQMHVRBD0200R030
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
4
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
4
トラスコ品番
662-6041
刃径(Φmm)
2
材質
極超微粒子超硬
コーナーR(mm)
0.3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります