曜日別特売
610110249121 Wurth Elektronik ヘッダ WR-PHDシリーズ WURTH ELEKTRONIK 48964835

Wurth Elektronik ヘッダ WR-PHDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6101●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●対応ピン長:6mm●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:250 V ac/dc
注文コード
48964835
品番
610110249121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319
仕様
シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6101●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●対応ピン長:6mm●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:基板ヘッダ●定格電圧:250 V ac/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする