曜日別特売
VQMHVRBD0600R030 スマートミラクルエンドミル 三菱マテリアル 48964876

スマートミラクルエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
コーナーR(mm)0.3
有効長(mm)13
内容量1本注文コード48964876品番VQMHVRBD0600R030
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
有効長(mm)13全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃数4トラスコ品番662-6157刃径(Φmm)6材質極超微粒子超硬コーナーR(mm)0.3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする