曜日別特売
61306428421 Wurth Elektronik ヘッダ WR-PHDシリーズ WURTH ELEKTRONIK 48964948

Wurth Elektronik ヘッダ WR-PHDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(50個)
仕様
シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:64●行数:2●ボディ向き:垂直●対応ピン長:15.24mm●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:はんだ●タイプ:ボードスタッカ●定格電圧:250 V ac
注文コード
48964948
品番
61306428421
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980
仕様
シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:64●行数:2●ボディ向き:垂直●対応ピン長:15.24mm●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:はんだ●タイプ:ボードスタッカ●定格電圧:250 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする