三菱マテリアル
チップ WCMT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
材質
UE6020
UE6020
MP3025
厚さ(mm)
2.38
1.59
2.38
3.97
切刃長さ(mm)
4.3
2
4.3
6.5
3
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48965411
品番
WCMT040204 UE6020
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
形状
六角形80°
切刃長さ(mm)
4.3
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
662-6696
材質
UE6020
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18