曜日別特売

チップ WCMT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質MP3025
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)6.5
内容量1パック(10個)注文コード48965454品番WCMT06T308 MP3025
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
形状六角形80°切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面トラスコ品番662-6734材質MP3025内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする